Unilamp - Sonic Medium COB REFLECTOR 43D - 3109459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104225
Elnummer
3109459
Leverandørens varenummer
3109459
Typebeskrivelse
3109459
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
43 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


