Unilamp - Sonic Medium Veggboks Sølv - 3100861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Bredde - 150 mm
Diameter - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sonic
EAN/GTIN
7072125119953
Elnummer
3100861
Leverandørens varenummer
3100861
Typebeskrivelse
3100861
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Bredde:
150 mm
Diameter:
150 mm
Tak/veggboks for montasje av Sonic Spotlights levert med mastefeste.


