Unilamp - Sonic Mega Cap Grafitt Avblendingsskjerm - 3100869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121321
Elnummer
3100869
Leverandørens varenummer
3100869
Typebeskrivelse
3100869
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Avblendigscaps til Sonic spotlight
ProduktbladPDF


