Unilamp - SQUARE BL 300X1200X70MM RAMME UTRNPÅL RAMME HVIT - 3348049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130781
Elnummer
3348049
Leverandørens varenummer
3348049
Typebeskrivelse
3348049
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
70 mm
Snap Frame for bruk til utenpåliggende montasje av 300x1200 Square BL panel. Høyde på 70 mm sørger for god plass. Enkel montering.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


