Unilamp - SQUARE BL R1200X300 3/4K MP UTEN DRIVER. 1000MA 4375LM - 3323862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130774
Elnummer
3323862
Leverandørens varenummer
3323862
Typebeskrivelse
3323862
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
125000 h
Egnet for lampeeffekt:
35...35 W
Maks systemeffekt:
35 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4375...4375 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
900...900 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,85 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,77 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,8 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,72 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
25
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
40
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Armatureffektivitet:
125...125 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,9
Bredde:
295 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
1195 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.
Square BL Mikroprismatisk har god energieffektivitet på 130lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K. God blendingskontroll med UGR<19.
Square BL 300x1200 Mikroprismatisk egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 2x36W T8 og 2x28W T5. Innfellings mål er 295x1195x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 300x1200 utenpåliggende ramme i tillegg (3348049). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).
On/off:
6607300 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607302 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607333 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607343 Driver med påmontert 5p Linect boks


