Unilamp - Square BL R600 5000lm MP 3000/4000K Uten driver - 3323856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125127644
Elnummer
3323856
Leverandørens varenummer
3323856
Typebeskrivelse
3323856
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
125000 h
Maks systemeffekt:
38,75 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5175...5175 lm
Fargetemperatur:
3000...5700 K
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,85 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,77 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,8 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,72 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
24
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
40
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
130...130 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Stroboskopeffektverdi SVM:
0
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Innbyggingslengde:
595 mm
Innbyggingsbredde:
595 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
30 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.
Square BL Mikroprismatisk har god energieffektivitet på 130lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K. God blendingskontroll med UGR<19.
Square BL 600x600 Mikroprismatisk egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 4x18W T8 og 4x14W T5. Innfellings mål er 595x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 600x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348046). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).
On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks


