Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - SQUARE BL R600 IP65 3/4K U/D 1000mA DRIVER KREVES - 3323863

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SQUARE BL R600 IP65 3/4K U/D 1000mA DRIVER KREVES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134154

Elnummer

3323863

Leverandørens varenummer

3323863

Typebeskrivelse

3323863

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

28...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

700...1000 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Lengde:

595 mm

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lysintensitet:

1600...1600 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Square BL IP65 er tett fra underside (IP65) og IP20 fra oversiden. Armaturen har opal avskjerming, og kommer med fargetemperatur-bryter på kabelen mellom panel og driver. Mulige fargetemperaturer er 3000-4000K. Square BL IP65 er et bakbelyst LED panel som gir 120 lumen/W. For å komplimenterer panelet må det velges en driver som er listet opp under, enten for on/off, fasedim eller DALI.
4stk klips for montering i f.eks gips tak følger med, samt en tetningslist for å sikre at armaturen blir presset godt opp i underlaget og opprettholder IP-klassen, i tillegg til at den kan legges rett i ett T-profil tak.
Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer, storkjøkken etc.

Driver må bestilles separat:

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien