Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - SQUARE DECO 600 3/4000K U/D 1000mA DRIVER KREVES - 3323842

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SQUARE DECO 600 3/4000K U/D 1000mA DRIVER KREVES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132341

Elnummer

3323842

Leverandørens varenummer

3323842

Typebeskrivelse

3323842

LED paneler er mye brukt i de fleste profesjonelle installasjoner. alle offentlige bygg. Square Deco er et nytt stilfullt tilskudd – og et kreativt og dekorativt alternativ til disse.
Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak – som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekorelement.
Armaturen er meget enkel å montere, og leveres uten LED driver. Leveres med kelvin-switch, som gjør at du kan velge mellom 3000K og 4000K.
Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.
Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv.

Driver må bestilles separat:

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien