Unilamp - SQUARE DECO 600 3000K DIMBAR 3800LM Inkl. DRIVER LP2 - 3323840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125130859
Elnummer
3323840
Leverandørens varenummer
3323840
Typebeskrivelse
3323840
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3800...3800 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
1050...1050 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
20
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
32
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Armatureffektivitet:
95...95 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
10 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Støpsel
Unified Glare Ratio (UGR):
22
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak – som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekorelement.
Armaturen er meget enkel å montere, og leveres komplett med fasedimbar LED driver for bruk med standard dimmere, og påmontert ledning med plugg. Det sitter en hurtigplugg mellom LED driver og armatur, så utskifting til f.eks en DALI forkobling er enkelt.
Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.
Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv..


