Unilamp - SQUARE DECO 600 RGBW 24V U/D 24V RGBW DRIVER KREVES - 3323843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125132358
Elnummer
3323843
Leverandørens varenummer
3323843
Typebeskrivelse
3323843
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3800...3800 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
24...24 V
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
20
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
32
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
95...95 lm/W
Lysfarge:
RGBW
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
10 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak – som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekorelement.
Armaturen er meget enkel å montere, og leveres uten LED driver (DALI2 eller Zigbee) – og er laget for 24V RGBW styring.
Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.
Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv.
Driver må bestilles separat
DALI-DT8
6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch
Zigbee 3.0
6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch
6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch


