Unilamp - SQUARE DEKORPLATE Ø500MM SORT 600X600 - 3323811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 595 mm
Bredde - 595 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125134215
Elnummer
3323811
Leverandørens varenummer
3323811
Typebeskrivelse
3323811
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
595 mm
Bredde:
595 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
3 mm
Square Plate er en elegant og funksjonell løsning for deg som ønsker et sirkulært utseende i en 60x60 cm systemhimling. Denne tynne stålplaten er lakkert i sort og legges enkelt på plass før LED-panelet installeres.
Den slanke utformingen sørger for en sømløs overgang mellom stålplaten og LED-panelet, uten å skape unødvendige mellomrom. Resultatet er et stilrent og moderne uttrykk som passer perfekt i både kontormiljøer og andre rom hvor det ønskes et sirkulært utseende.
Den slanke utformingen sørger for en sømløs overgang mellom stålplaten og LED-panelet, uten å skape unødvendige mellomrom. Resultatet er et stilrent og moderne uttrykk som passer perfekt i både kontormiljøer og andre rom hvor det ønskes et sirkulært utseende.


