Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - SQUARE KUBE R600 3/4K SORT U/D 1150mA 50W DRIVER KREVES - 3323801

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SQUARE KUBE R600 3/4K SORT U/D 1150mA 50W DRIVER KREVES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134192

Elnummer

3323801

Leverandørens varenummer

3323801

Typebeskrivelse

3323801

Square Kube R600 3000/4000K Sort (RAL9005) er en innfelt 600x600 armatur med sort linseoptikk. Max 4000lm og med fargetemperatur-switch 3000/4000K. Armaturens optikk tilfredsstiller UGR <19, og kan dermed benyttes på kontorer, landskap, møterom etc.
Square Kube er en klasse III armatur og IP40.
Egnet 1000mA driver bestilles som separat tilbehør.

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien