Utgått

Unilamp - Square R1200 3K DALI LCT MP 4800LM - 3348065

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 40 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Square

EAN/GTIN

7072125123042

Elnummer

3348065

Leverandørens varenummer

3348065

Typebeskrivelse

3348065

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Stål

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Form:

Rektangulær

Med punktavgang:

Ja

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Veggmontering:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

295 mm

Høyde/dybde:

10 mm

Lengde:

1195 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Square er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 120lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Som tilleggsutstyr finnes ramme (Snap Frame) for utenpåliggende montasje (3305869). Square leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc.
Klasse II, IP20.