Utgått

Unilamp - Stick 75W 5000K 9000lm Veilysarmatur - 3500704

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Stick 75W 5000K 9000lm Veilysarmatur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 75 W

  • Lysutbytte - 130 lm/W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Stick

EAN/GTIN

7072125117607

Elnummer

3500704

Leverandørens varenummer

3500704

Typebeskrivelse

3500704

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

75 W

Lysutbytte:

130 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

7 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

9000...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

200 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

680 mm

KVR-signal:

60...76 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Enkel og stilren armatur for belysning av gate/vei/par/område. Mastefeste for 60/76mm mast. Linseoptikk 5000K. IP65.