Unilamp - Surf 4200lm 1200mm 3/4K Hvit - 3336680

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Surf 4200lm 1200mm 3/4K Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 35...35 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125120287

Elnummer

3336680

Leverandørens varenummer

3336680

Typebeskrivelse

3336680

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Maks systemeffekt:

35 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,93 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,9 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,85 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,87 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,85 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,8 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

16

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

27

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

106...106 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Lengde:

1195 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Utenpåliggende interiørarmatur med raster, semi-diffus. Lavtbyggende,med svekking i begge endestykker. Enkelt uttagbart raster og enkeltilkobling med god koblingsplass. Gjennomgangskobling. 1200mm. Innstillbar til 3000K eller 4000K med intern bryter. Klasse I, IP20.