Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - SWITCH ACTIVA 1300 DALI 3/4K R RASTER 5000LM - 3377737

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH ACTIVA 1300 DALI 3/4K R RASTER 5000LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 200000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134123

Elnummer

3377737

Leverandørens varenummer

3377737

Typebeskrivelse

3377737

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

200000 h

Egnet for lampeeffekt:

23...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

350...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

27

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

46

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

125...125 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,003

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,007

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Lengde:

1300 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

10 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Switch Activa 1300 er en kombinert armatur for nedhengt montering eller direkte takmontering. Armaturen er utstyrt med en opplysmodul som enkelt kan demonteres ved behov. Total lysytelse er opptil 5000 lumen, og kan justeres i fire trinn via integrerte brytere. Fargetemperaturen kan stilles til 3000K eller 4000K.

Switch Activa leveres i to optiske varianter: mikroprismatisk (MP) eller dobbelparabolsk blendfri optikk. Begge er egnet for installasjoner med krav til UGR < 19.

Basisproduktet finnes i tre versjoner: av/på, 2SD (to snordimmere for separat styring av opp- og nedlys) og DALI2. 2SD-varianten leveres komplett med wireoppheng og kabel med Schuko-kontakt.

Av/på-modellen kan utstyres med pluggbare sensorer (PIR eller HF/mikrobølge), som enkelt monteres i endestykket via en klargjort mikrokontakt. Sensorene har korridorfunksjon med justerbart grunnlys og kan konfigureres enten via mikrobrytere på sensoren eller med ekstern kontroller/fjernkontroll. Innstillinger gjort med kontroller kan overstyre mikrobryterinnstillingene.

Det finnes også en SWARM-sensor (HF/mikrobølge) som kan integreres i armaturen. Denne kommuniserer trådløst med andre SWARM-sensorer og har korridorfunksjon med grunnlys. Installasjon og oppsett krever bruk av en egen kontrollenhet.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien