Unilamp - SWITCH ACTIVA 1300 SD 3/4K R RASTER 5000LM M/OPPHENG - 3377736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 200000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125134086
Elnummer
3377736
Leverandørens varenummer
3377736
Typebeskrivelse
3377736
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
200000 h
Egnet for lampeeffekt:
23...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
200...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
20
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
34
Slagfasthet:
IK06
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,92
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,4
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Lengde:
1300 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Basisproduktet er tilgjengelig i følgende 3 versjoner: på/av, 2SD – to snordimmere for separat styring av opp- og nedlys, og til slutt en DALI2-variant. 2SD-modellen med to snorer leveres komplett med wireoppheng og kabel med Schuko-kontakt.
Switch Activa på/av-modellen kan utstyres med pluggbare sensorer. Disse klikkes inn i monteringshullet som åpnes ved å fjerne dekselet på endestykket. Sensorene er koblet til mikrokontakten som er klargjort. Disse sensorene (PIR eller HF/mikrobølge) har korridorfunksjon med grunnlys (justerbar). Innstilling av sensorene gjøres enten med mikrobrytere på selve sensoren eller med en kontroller/fjernkontroll med radiosignal. Mikrobryterinnstillingen kan overstyres av kontrolleren.
I tillegg finnes det en SWARM-sensor (mikrobølge/HF) som kan klikkes inn i armaturhuset. Dette kommuniserer trådløst med andre Swarm-sensorer. Denne har også korridorfunksjon med grunnlys. For å installere/sette opp denne sensoren er det nødvendig med en kontrollenhet.


