Unilamp - SWITCH ACTIVA WIREOPPHENG 3P - 3377738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Switch
EAN/GTIN
7072125134130
Elnummer
3377738
Leverandørens varenummer
3377738
Typebeskrivelse
3377738
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
1 mm
Switch Activa Wireoppheng 2m Wire/2,5m 3x0,75mm2 kabel med EU-plugg.


