Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - SWITCH ACTIVA XL 1550 5600lm DALI 3000/4000K RASTER - 3336639

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH ACTIVA XL 1550 5600lm DALI 3000/4000K RASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134925

Elnummer

3336639

Leverandørens varenummer

3336639

Typebeskrivelse

3336639

Switch Activa XL er en større variant av vår Switch Activa, utviklet for områder med behov for mer lys eller større armaturdimensjoner. Armaturen leveres i to ulike lengder og har et funksjonelt og enkelt design i lakkert stål, med hvit overflate som passer inn i de fleste miljøer.

Du kan velge mellom to ulike avdekninger – enten en mikroprismatisk plate for jevn lysfordeling, eller et raster som gir et mer avskjermet lysbilde. Uansett valg er alle varianter utstyrt med en innebygget CCT-bryter som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K fargetemperatur etter behov.

Switch Activa XL støtter DALI for styring der dette er ønskelig, og kan også enkelt utstyres med HF- eller PIR-sensor for bevegelsesstyrt belysning. Monteringen er enkel og tilrettelagt for effektiv installasjon.