Unilamp - SWITCH ACTIVA XL 1550 6100lm DIM 3000/4000K MP - 3336635

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH ACTIVA XL 1550 6100lm DIM 3000/4000K MP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134888

Elnummer

3336635

Leverandørens varenummer

3336635

Typebeskrivelse

3336635

Switch Activa XL er en større variant av vår Switch Activa, utviklet for områder med behov for mer lys eller større armaturdimensjoner. Armaturen leveres i to ulike lengder og har et funksjonelt og enkelt design i lakkert stål, med hvit overflate som passer inn i de fleste miljøer.

Du kan velge mellom to ulike avdekninger – enten en mikroprismatisk plate for jevn lysfordeling, eller et raster som gir et mer avskjermet lysbilde. Uansett valg er alle varianter utstyrt med en innebygget CCT-bryter som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K fargetemperatur etter behov.

Switch Activa XL støtter DALI for styring der dette er ønskelig, og kan også enkelt utstyres med HF- eller PIR-sensor for bevegelsesstyrt belysning. Monteringen er enkel og tilrettelagt for effektiv installasjon.