Unilamp - Switch DALI driver 30W 500mA (400-750mA) Linect 5 pol - 6607331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Sekundærspenningsområde - 9...42 V
Utgangsstrøm - 400...750 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131511
Elnummer
6607331
Leverandørens varenummer
6607331
Typebeskrivelse
6607331
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Sekundærspenningsområde:
9...42 V
Utgangsstrøm:
400...750 mA
Utgangseffekt:
15...30 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Effektforbruk:
21 W
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
146 mm
Bredde:
46 mm
Høyde:
27 mm


