Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - SWITCH HIGHBAY 100W 20000lm 115° - 3337910

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH HIGHBAY 100W 20000lm 115°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134628

Elnummer

3337910

Leverandørens varenummer

3337910

Typebeskrivelse

3337910

Switch HighBay 100W er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 16500 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk. Den har en robust og slitesterk konstruksjon, optimalisert kjøleribbe struktur, er tilgjengelig i sort og har en lang levetid, noe som gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med.