Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Unilamp - SWITCH HIGHBAY 150W 30000lm 115° - 3337911

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH HIGHBAY 150W 30000lm 115°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125134635

Elnummer

3337911

Leverandørens varenummer

3337911

Typebeskrivelse

3337911

Switch HighBay 150W er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 24 700 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk. Den har en robust og slitesterk konstruksjon, optimalisert kjøleribbe struktur, er tilgjengelig i sort og har en lang levetid, noe som gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med.