Unilamp - SWITCH HIGHBAY 200W 40000lm 115° - 3337912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125134642
Elnummer
3337912
Leverandørens varenummer
3337912
Typebeskrivelse
3337912
Switch HighBay 200W er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 33 000 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk. Den har en robust og slitesterk konstruksjon, optimalisert kjøleribbe struktur, er tilgjengelig i sort og har en lang levetid, noe som gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med.