Unilamp - SWITCH ILY II 12000LM 3/4000K - 3340505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Maks systemeffekt - 80 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 12000...12000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132532
Elnummer
3340505
Leverandørens varenummer
3340505
Typebeskrivelse
3340505
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Maks systemeffekt:
80 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
12000...12000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
450...450 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Matt
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
80...80 W
Armatureffektivitet:
150...150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
10 %
Virkningsgrad:
0,94
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Lengde:
1440 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
9
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
15