Ny til lager!

Unilamp - SWITCH IP23 ECO 9600lm 2CCT 120GR INDUSTRIARMATUR - 3340553

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125134789

Elnummer

3340553

Leverandørens varenummer

3340553

Typebeskrivelse

3340553

Switch IP23 Eco er en åpen industriarmatur med tetthetsgrad IP23, utviklet for effektiv belysning i områder med høyt lysbehov. Den egner seg godt til bruk i butikker, lagerlokaler og industribygg – særlig der hvor det er stor takhøyde og behov for jevn og god lysdekning.

Armaturen leveres med CCT-switch som gir mulighet for å velge mellom to fargetemperaturer: 3000K (varmhvit) og 4000K (nøytralhvit), avhengig av ønsket lysmiljø. Den finnes i ulike lumenpakker, slik at man enkelt kan tilpasse lysmengden etter behov.

Switch IP23 Eco er konstruert med fokus på enkel installasjon. Den har koblingsbokser i begge ender og støtte for gjennomgangskobling med 3x2,5 mm², noe som forenkler både nyinstallasjon og viderekobling i større anlegg. Sensor og DALI varianter er også tilgjengelig.