Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - SWITCH IP23 PRO 9600lm DALI 2CCT 120GR INDUSTRIARMATUR - 3340559

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH IP23 PRO 9600lm DALI 2CCT 120GR INDUSTRIARMATUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134826

Elnummer

3340559

Leverandørens varenummer

3340559

Typebeskrivelse

3340559

Switch IP23 Pro med DALI er en åpen industriarmatur med tetthetsgrad IP23, utviklet for effektiv belysning i områder med høyt lysbehov. Den egner seg godt til bruk i butikker, lagerlokaler og industribygg – særlig der hvor det er stor takhøyde og behov for jevn og god lysdekning.

Armaturen leveres med CCT-switch som gir mulighet for å velge mellom to fargetemperaturer: 3000K (varmhvit) og 4000K (nøytralhvit), avhengig av ønsket lysmiljø. Den finnes i ulike lumenpakker, slik at man enkelt kan tilpasse lysmengden etter behov.

Switch IP23 Pro er konstruert med fokus på enkel installasjon. Den har koblingsbokser i begge ender og støtte for gjennomgangskobling med 5x2,5 mm², noe som forenkler både nyinstallasjon og viderekobling i større anlegg.