Unilamp - SWITCH IP44 1200 40W 6400LM - 3340522

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH IP44 1200 40W 6400LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 200000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks systemeffekt - 40 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6400...6400 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125132785

Elnummer

3340522

Leverandørens varenummer

3340522

Typebeskrivelse

3340522

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

200000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6400...6400 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

200...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Egnet for lampeeffekt:

23...40 W

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20 %

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Bredde:

164 mm

Høyde/dybde:

48 mm

Lengde:

1210 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

38

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

64

Switch IP44 1200 gjør installasjonen rask og enkel, samtidig som den gir fleksibilitet og kontroll. Med integrert DIP-switch kan du justere effekt (fire nivåer) og velge fargetemperatur (3000 K eller 4000 K) uten å bytte komponenter eller bruke ekstra verktøy. Armaturen leveres med låsbar skjerm og modulært design, slik at sensorer (PIR, mikrobølge) eller ledelysmodul enkelt kan ettermonteres i endestykkene. 5-polet gjennomgangskobling, og kabelinnganger finnes i begge ender og i midten. Komponentene kan byttes ut ved behov, noe som gir lang levetid og enklere vedlikehold.

Switch IP44 1200 er enkel å bruke og gir flott lys tilpasset dine behov. Du får:

  • Riktig lys: velg mellom varmt hvitt lys (3000 K) eller noe kaldere (4000 K) med en bryter inne i armaturen.

  • Justerbar styrke: fire steg slik at du kan spare strøm når fullt lys ikke er nødvendig.

  • Robust konstruksjon med IP44 (sprutsikker) og slitesterke materialer.

  • Lang levetid og mulighet for utskifting av deler – du slipper å bytte hele lampen.

  • Passer for bad, gang, bod, kontor, trapper og andre steder der man ønsker godt, fleksibelt lys.