Unilamp - SWITCH IP65 PRO 1500 60W DALI 9600LM - 3340545

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH IP65 PRO 1500 60W DALI 9600LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132952

Elnummer

3340545

Leverandørens varenummer

3340545

Typebeskrivelse

3340545

Switch IP65 Pro LED-armaturen er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og servicevennlighet. Tilkobling i begge ender i separate koblingsbokser. Gjennomkobling 5 × 2,5 mm2.
Armaturhus i grått polykarbonat (PC) og avskjerming i opal PC. Standardarmaturen leveres i 4000K og maks effekt. Lysfarge kan settes til 3000K/4000K. Armatureffekten/lysnivået kan stilles inn i 4 trinn.
Festepunkter med medfølgende brakett langs hele armaturhusets lengde. Som tilbehør finnes ulike sensorløsninger (PIR, HF, SWARM), og en spesiell monteringsbrakett for armaturskinne eller kabelstige. Monteringsfeste med triangelbøyle følger med. Det er også en selvtestende nødlys/led-lysmodul som enkelt kan monteres på LED-platen. Switch IP65 Pro er egnet for applikasjoner som. industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse 1