Unilamp - SWITCH LED PANEL 600X600 MP UTEN DRIVER - MAX 1000MA/40W - 3377601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 40...40 W
Effektiv lysstrøm - 4800 lm
Fargetemperatur - 3000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125131771
Elnummer
3377601
Leverandørens varenummer
3377601
Typebeskrivelse
3377601
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Effektiv lysstrøm:
4800 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
DC
Merkespenning fra/til:
230...240 V
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
III
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Maks systemeffekt:
40 W
Lysutbytte:
120 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microprism er optikk som reduserer blending. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.
OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.
Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvit.
Switch Eco Panel er IP44 fra undersiden, og IP20 fra oversiden.
Driver må bestilles separat:
On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks