Unilamp - SWITCH LED PANEL 600X600 OP UTEN DRIVER - MAX 1000MA/40W - 3377600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Egnet for lampeeffekt - 40...40 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125131764
Elnummer
3377600
Leverandørens varenummer
3377600
Typebeskrivelse
3377600
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4800...4800 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
30...40 V
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
120...120 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Unified Glare Ratio (UGR):
22
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microprism er optikk som reduserer blending. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.
OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.
Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvit.
Switch Eco Panel er IP44 fra undersiden, og IP20 fra oversiden.
Driver må bestilles separat:
On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks


