Ny til lager!

Unilamp - SWITCH MARINA 50W 7000lm 3CCT LYSKASTER - 3241951

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125134680

Elnummer

3241951

Leverandørens varenummer

3241951

Typebeskrivelse

3241951

Switch Marina er en allsidig lyskaster utviklet for å dekke et bredt spekter av belysningsbehov, med et rent og helhetlig design. Den er tilgjengelig i fem ulike størrelser og har en robust konstruksjon som sikrer et estetisk enhetlig uttrykk på tvers av ulike bruksområder – enten det gjelder arkitektonisk belysning, utendørsområder eller funksjonell plassbelysning.
Switch Marina leveres i en grå utførelse med korrosjonsklasse C4, noe som gjør den godt egnet for krevende omgivelser uten å gå på bekostning av utseendet. Den individuelle koblingsboksen gjør det enkelt å velge både fargetemperatur (CCT) og effekt direkte på stedet. I tillegg forenkler den integrerte loop-in og loop-out-tilkoblingen installasjonen, spesielt ved seriekobling av flere armaturer.
Denne lyskasteren kombinerer tre sentrale egenskaper: valgbar effekt (50%, 75%, 100%) og CCT, integrert fotocelle og presis retningsstyrt belysning – som sammen gir en smartere belysningsløsning tilpasset ulike behov. Designet med fokus på både funksjon og brukervennlighet, gir Switch Marina en effektiv og fleksibel belysning med høy presisjon.