Unilamp - SWITCH PIR SENSOR KORRIDOR MED GRUNNLYS - 3340530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3 m
Maks. innkoblingstid - 10 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132860
Elnummer
3340530
Leverandørens varenummer
3340530
Typebeskrivelse
3340530
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3 m
Maks. innkoblingstid:
10 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
12...12 V
Min. innkoblingstid:
5 s
Svingradius sensor, horisontal:
360...360 °
Responsverdi lys:
10...50 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
9
Styrestrøm:
10 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
22 mm
Innbyggingsdybde:
11 mm
Innbyggingslengde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
11 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Fordeler:
Energibesparelse: To-stegs dimming reduserer energiforbruk når ingen bevegelse registreres.
Brukervennlighet: Enkel justering via fjernkontroll.
Allsidig funksjonalitet: Grunnlys og korridorfunksjon forbedrer sikkerhet og komfort i områder med sporadisk bruk.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


