Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - SWITCH SAVER SENSOR 220mm HVIT IP54 KLASSE II 1050lm - 3002101

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH SAVER SENSOR 220mm HVIT IP54 KLASSE II 1050lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 4...10 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132044

Elnummer

3002101

Leverandørens varenummer

3002101

Typebeskrivelse

3002101

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

4...10 W

Maks systemeffekt:

10 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1050...1050 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

72

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

122

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Med bevegelsessensor:

Ja

Armatureffektivitet:

105...105 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,8

Høyde/dybde:

51 mm

Ytre diameter:

220 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Denne serien armaturer lages i 3 forskjellige størrelser, 220/280/330 mm. Det er forskjellige lyseffekter på de ulike størrelsene.
Switch Saver er en tradisjonell universell tak-/veggarmatur. Den lave armaturhøyden og den stramme funksjonelle designet gir sammen med fleksibiliteten til de interne kontrollerne, en moderne armatur for profesjonelle brukere. Inne i denne armaturen er det brytere for ulike lumeneffekter/watt og lysfarger. Energieffektiviteten er høy. Dette gjør Switch Saver ideell for å erstatte kompaktlysrørarmaturer. Switch Saver-serien vil passe til ulike bruksområder for generell belysning som korridorer, trapper, soverom, toalett/bad og boder.
Den er laget for innendørs bruk. Varianter finnes med mikrobølgesensor for ytterligere energisparing og forlenget levetid. Sensoren har fast innstilling med 3min etterlystid.