Unilamp - SWITCH SENSORDRIVER 500mA LP2 FOR LED PANEL 32W LINECT - 6607350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3 m
Deteksjonsvinkel horisontal - 150...150 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Ultralyd
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131795
Elnummer
6607350
Leverandørens varenummer
6607350
Typebeskrivelse
6607350
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3 m
Deteksjonsvinkel horisontal:
150...150 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Ultralyd
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
150 °
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
12 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Bredde:
44 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
90 mm
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
2000 mm
Denne avanserte sensoren kombinerer bevegelsesdeteksjon og dagslysbegrensning for å gi deg en praktisk og energieffektiv løsning. Med den siste versjonen av deteksjonsteknologien kan sensoren oppdage selv de minste bevegelsene, som for eksempel å riste på hodet eller snu seg.
Vår sensor er utstyrt med en unik funksjon som lar deg overstyre bevegelsesdeteksjonen ved å slå strømmen på og av tre ganger. Dette gir deg fleksibilitet og kontroll over sensorens operasjon etter behov.
Konfigurering av parameterne er enkelt takket være det brukervennlige DIP-switch designet. Du kan enkelt tilpasse sensorens innstillinger i samsvar med dine spesifikke behov.
Denne allsidige sensoren kan brukes til en rekke formål og er utstyrt med en integrert strekkavlaster for enkel installasjon. Detekteringsområdet kan justeres fra 100% til 25% ved hjelp av DIP switch. Vi anbefaler en installasjonshøyde på 2.5-6 meter. Ved induktiv belastning er detekteringsområdet begrenset til maksimalt 2.5 meter.


