Unilamp - SWITCH SPOT 3T ZOOM DALI SORT DALI 2700/3000/4000K - 3208136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125133928
Elnummer
3208136
Leverandørens varenummer
3208136
Typebeskrivelse
3208136
Switch Spot er en kraftig og fleksibel spotlight som passer for de fleste 3-fasede skinnesystemer. Kombinasjonen av justerbar lysstråle og brytere for valg av fargetemperatur og maks effekt gjør den til et meget allsidig produkt egnet for bruk i butikker, gallerier, utstillingsområder, osv. Switch Spot kan erstatte metallhalogen spotlights på 35W og 70W.
350° horisontalt roterbar og 90° vertikalt vippbar. justerbar lysfordeling fra 15° til 55°. Fargetemperatur: 2700K, 3000K, 4000K. Effekt: 35W dimbar med DALI2. Fargetemperatur og effekt kan enkelt endres på via innebygde brytere.
350° horisontalt roterbar og 90° vertikalt vippbar. justerbar lysfordeling fra 15° til 55°. Fargetemperatur: 2700K, 3000K, 4000K. Effekt: 35W dimbar med DALI2. Fargetemperatur og effekt kan enkelt endres på via innebygde brytere.