Unilamp - Sylo Utforingsring Hvit - 3109545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125117362
Elnummer
3109545
Leverandørens varenummer
3109545
Typebeskrivelse
3109545
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
Diameter:
125 mm
Utforingsring for montering med bruk av utenpåliggende kabel