Unilamp - Sylo Utforingsring Sort - 3109544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117355
Elnummer
3109544
Leverandørens varenummer
3109544
Typebeskrivelse
3109544
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
Diameter:
160 mm
Utforingsring for montering med bruk av utenpåliggende kabel


