Unilamp - Tak kassett LED Panel 1200x300 Hvit. For utenpål. montasje - 3305866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108698
Elnummer
3305866
Leverandørens varenummer
3305866
Typebeskrivelse
3305866
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Tak kassett for LED Panel 1200 (295x1195). Benyttes til utenpåliggende montasje.


