Unilamp - Tilkoblingledning for MIR LED list på 1 meter. - 3306757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125103228
Elnummer
3306757
Leverandørens varenummer
3306757
Typebeskrivelse
3306757
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.
ProduktbladPDF
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


