Unilamp - Titan Track Endekappe Hvit HT-ECAP. - 3224891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125101958
Elnummer
3224891
Leverandørens varenummer
3224891
Typebeskrivelse
3224891
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
Lengde:
20 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


