Unilamp - Titan Midttilkobling/takpunkt for SKINNE HVIT (mellom 2 skin - 3229308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
For bustilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125112183
Elnummer
3229308
Leverandørens varenummer
3229308
Typebeskrivelse
3229308
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
For bustilkobling:
nei
Form:
Rund
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Høyde:
18 mm
Ytre diameter:
120 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


