Unilamp - Titan T Kobling Sort Høyre - 3229413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Svart
Lengde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125107844
Elnummer
3229413
Leverandørens varenummer
3229413
Typebeskrivelse
3229413
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Svart
Lengde:
170 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


