Unilamp - Titan Takpunkt for SPOT HVIT (takmontering.av enkel spot) - 3229306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
For bustilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125106526
Elnummer
3229306
Leverandørens varenummer
3229306
Typebeskrivelse
3229306
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
For bustilkobling:
nei
Form:
Rund
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Høyde:
18 mm
Ytre diameter:
120 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I