Unilamp - Titan Track Tilkobling hvit for tilkobling fra høyre side. - 3224971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Titan
EAN/GTIN
7072125100180
Elnummer
3224971
Leverandørens varenummer
3224971
Typebeskrivelse
3224971
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
Lengde:
100 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


