Unilamp - Titan Track T-kobling H Hvit HT-J03(R). - 3224973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
Lengde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Titan
EAN/GTIN
7072125100203
Elnummer
3224973
Leverandørens varenummer
3224973
Typebeskrivelse
3224973
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
Lengde:
170 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


