Unilamp - TITAN TWIST DEKORRING KOBBER - 3221547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125129716
Elnummer
3221547
Leverandørens varenummer
3221547
Typebeskrivelse
3221547
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
20 mm
Diameter:
51 mm
Titan Twist Deco Ring i Kobber er spesiallaget for å passe perfekt til Titan Twist lamper. Den er laget av førsteklasses kvalitetsmateriale og har en glansfull overflate som fanger lyset på en fortryllende måte. Den kobberfargede finishen gir Titan Twist et luksuriøst utseende og legger til et snev av eleganse i ethvert rom.


