Unilamp - TITAN TWIST DEKORRING SORT - 3221545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125129693
Elnummer
3221545
Leverandørens varenummer
3221545
Typebeskrivelse
3221545
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
20 mm
Diameter:
51 mm
Titan Twist Deco Ring i Sort er spesiallaget for å passe perfekt til Titan Twist lamper. Den er laget av førsteklasses kvalitetsmateriale og har en glansfull overflate som fanger lyset på en fortryllende måte. Finishen gir Titan Twist et luksuriøst utseende og legger til et snev av eleganse i ethvert rom.


