Unilamp - Tosidig kuppel m/piktogram for Uni Easy - 6614753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116693
Elnummer
6614753
Leverandørens varenummer
6614753
Typebeskrivelse
6614753
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
1,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell driftstid:
1...1 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Uten
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
151...151 lm
Bredde:
77 mm
Høyde/dybde:
145 mm
Lengde:
250 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


