Unilamp - Trådløs 4 kanals veggkontroller for scenario eller gruppestyring av BlueDim enheter. - 1441900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Andre
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125120546
Elnummer
1441900
Leverandørens varenummer
1441900
Typebeskrivelse
1441900
Koblingstype:
Andre
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
4
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Trykkbryter:
Ja
Type feste:
Skrufeste
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
6 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


